Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 125mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 125mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471
Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 125mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471
Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 125mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645288141
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0125-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645288141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
34 mm
Unterdruck:
0,070 bar
Gewicht:
1,070 kg/m
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
125 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
270
Überdruck:
0,170 bar
Temp. min. Celsius:
-150
Ø-Außen:
137 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,36*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 118,45334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 403,94*
€ 480,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 402,05*
€ 478,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 390,77*
€ 465,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 378,11*
€ 449,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 355,36*
€ 422,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.