Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 Ø 180mm PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104243
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0180-0000
EAN/GTIN:
     9465018000007
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

CP PVC 465

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 465
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0.105
Biegeradius:
44 mm
ID:
180 mm
AD:
192 mm
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.93
Unterdruck m/WS:
0.03
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, saugschlauch chemikalien, schlauch schwer entflammbar, saugschlauch norres, CP, PVC, 465, CP PVC 465 Ø180mm flexibler PVC-Schl.+ Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 Ø 180mm, Industrieschlauch, 465-0180-0000, CP PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,51*
€ 48,21
pro Meter
ab 2 Meter
€ 40,04*
€ 47,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,85*
€ 45,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,80*
€ 43,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,13*
€ 42,99
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,61*
€ 35,24
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
465-0180-0000-0000000600
ab € 23,555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.