Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 Ø 150mm PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104233
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0150-0000
EAN/GTIN:
     9465015000000
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

CP PVC 465

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 465
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0.135
Biegeradius:
38 mm
ID:
150 mm
AD:
162 mm
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.79
Unterdruck m/WS:
0.04
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, saugschlauch chemikalien, schlauch schwer entflammbar, saugschlauch norres, CP, PVC, 465, CP PVC 465 Ø150mm flexibler PVC-Schl.+ Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 Ø 150mm, Industrieschlauch, 465-0150-0000, CP PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 35,03*
€ 41,69
pro Meter
ab 2 Meter
€ 34,72*
€ 41,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,80*
€ 39,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,78*
€ 37,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,08*
€ 36,99
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,49*
€ 30,33
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
465-0150-0000-0000000300
ab € 20,41667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.