Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 Ø 125mm PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104227
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0125-0000
EAN/GTIN:
     9465012500008
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

CP PVC 465

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 465
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0.17
Biegeradius:
34 mm
ID:
125 mm
AD:
137 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.66
Unterdruck m/WS:
0.07
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, saugschlauch chemikalien, schlauch schwer entflammbar, saugschlauch norres, CP, PVC, 465, CP PVC 465 Ø125mm flexibler PVC-Schl.+ Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 Ø 125mm, Industrieschlauch, 465-0125-0000, CP PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,56*
€ 36,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 30,37*
€ 36,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,91*
€ 34,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,85*
€ 33,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,31*
€ 32,50
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,26*
€ 26,49
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
465-0125-0000-0000000300
ab € 17,71334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.