Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 EC Ø 120mm PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104226
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0120-1003
EAN/GTIN:
     9465012010033
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

CP PVC 465 EC

Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, Oberflächenwiderstand ca. 106 ?, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 465 EC
Temperaturbereich:
-10°C bis ++110°C
Betriebsdruck:
0.18
Biegeradius:
35 mm
ID:
120 mm
AD:
132 mm
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.03
Unterdruck m/WS:
0.075
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, saugschlauch chemikalien, ansauggarnitur, saugschlauch norres, CP, PVC, 465, EC, CP PVC 465 EC Ø120mm elektr. leitfähiger PVC Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 EC Ø 120mm, Industrieschlauch, 465-0120-1003, CP PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 79,30*
€ 94,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 77,81*
€ 92,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 75,41*
€ 89,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 73,82*
€ 87,85
pro Meter
ab 500 Meter
€ 61,30*
€ 72,95
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
465-0120-1003-0000000300
ab € 48,13667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.