Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 EC Ø 115mm PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104224
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0115-1003
EAN/GTIN:
     9465011510039
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

CP PVC 465 EC

Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, Oberflächenwiderstand ca. 106 ?, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 465 EC
Temperaturbereich:
-10°C bis ++110°C
Betriebsdruck:
0.185
Biegeradius:
35 mm
ID:
115 mm
AD:
127 mm
Durchmesserbereich:
4.5" / 114-115mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.99
Unterdruck m/WS:
0.08
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, saugschlauch chemikalien, ansauggarnitur, saugschlauch norres, CP, PVC, 465, EC, CP PVC 465 EC Ø115mm elektr. leitfähiger PVC Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 EC Ø 115mm, Industrieschlauch, 465-0115-1003, CP PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,10*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 73,98*
€ 88,04
pro Meter
ab 2 Meter
€ 73,17*
€ 87,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 70,00*
€ 83,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 68,71*
€ 81,76
pro Meter
ab 500 Meter
€ 57,10*
€ 67,95
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
465-0115-1003-0000000300
ab € 45,10667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.