Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 Ø 65mm PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104209
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0065-0000
EAN/GTIN:
     9465006500007
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

CP PVC 465

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 465
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0.5
Biegeradius:
22 mm
ID:
65 mm
AD:
77 mm
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.54
Unterdruck m/WS:
0.23
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, saugschlauch chemikalien, schlauch schwer entflammbar, saugschlauch norres, CP, PVC, 465, CP PVC 465 Ø65mm flexibler PVC-Schl.+ Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 Ø 65mm, Industrieschlauch, 465-0065-0000, CP PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,07*
€ 19,12
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,70*
€ 18,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,19*
€ 18,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,62*
€ 17,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,14*
€ 16,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,34*
€ 13,49
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
465-0065-1003-0000000600
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.