Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP ARAMID 461 PROTECT Ø 250mm Abgasschlauch (bis +300°C),


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104171
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0250-7500
EAN/GTIN:
     9461025075007
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch

CP ARAMID 461 PROTECT

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Motorprüfstand, AbgasmessungEigenschaften: äußeres Schutzprofil aus elastischem Material, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar, Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90, inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP ARAMID 461 PROTECT
Temperaturbereich:
°C bis +300°C
Biegeradius:
125 mm
ID:
250 mm
AD:
264 mm
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
1.64
Unterdruck m/WS:
0.025
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 6 m, CP, ARAMID, 461, PROTECT, CP ARAMID 461 PROTECT Ø250mm Abgasschlauch vibrationsfest.CP ARAMID 461 PROTECT Ø 250mm, 461-0250-7500, CP ARAMID
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 204,11*
€ 229,66*
13 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 231,52*
€ 259,40*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 224,40*
€ 260,32*
7 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 238,63*
€ 267,44*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 260,32*
€ 309,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 257,23*
€ 306,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 250,97*
€ 298,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 241,63*
€ 287,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 224,40*
€ 267,04
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.