Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP ARAMID 461 PROTECT; Ø:250; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130096/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130096/full/Norres-Logo.jpg
CP ARAMID 461 PROTECT; Ø:250; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-46102507500-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46102507500-6
EAN/GTIN:
     4049645278609
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
CP ARAMID 461 PROTECT; Ø:250; L:6m

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil
  • CP-Konstruktion |fest verklemmtes Stoß- und Scheuerschutzprofil aus elastischem Hochtemperatur Kunststoff |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
  • gute Chemikalienbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar |inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |äußeres Schutzprofil aus elastischofil|äußeres Schutzprofil aus elastischem Material|schwerentflammbar|sehr gut hitzebeständig|vibrationsfest|Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90|zugfeste Verklemmung der Wandung im KlemmprofilKlemmprofil
  • Abgastemperaturen bis 300°C * |* bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
  • Durchmesser Innen [mm]: 250
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 6 m, Abgasschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 203,41*
€ 230,41*
14 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 232,09*
€ 260,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 223,20*
€ 260,57*
7 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 289,90*
€ 321,49*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 230,41*
€ 274,1879
pro Meter
ab 10 Meter
€ 221,93*
€ 264,0967
pro Meter
ab 500 Meter
€ 203,41*
€ 242,0579
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.382,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.