Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP VITON 459 EC Ø 170mm Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1201104045
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0170-0000
EAN/GTIN:
     9459017000007
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

CP Viton® 459 EC Absaugschlauch

Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil. Zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil. Hochflexibel + stauchbar 4:1. Sehr gut hitzebeständig. Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit. Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit. Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <104? (gemäß NFPA 652 <106?). Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase. RoHS konform. REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20°C bis 210°C
Betriebsdruck:
0,155
Biegeradius:
42 mm
ID:
170mm
AD:
182 mm
kg/mtr.:
0,99
Unterdruck m/WS:
0,04
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Vitonschlauch, hochtemperaturschlauch norres, cp-schlauch, abluftschlauch 3 meter, CP, Viton®, 459, EC, CP Viton® 459 EC Ø 170mm Absaugschlauch (bis +210°C) elektrisch leitfähig.CP VITON 459 EC Ø 170mm, Industrieschlauch, 459-0170-0000, CP Viton®
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 99,35334*
€ 116,86334*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 108,54334*
€ 119,99334*
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 111,55*
€ 122,78*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 125,095*
€ 136,595*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 132,83*
€ 156,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 156,76*
€ 186,54
pro Meter
ab 2 Meter
€ 150,66*
€ 179,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 145,37*
€ 172,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 140,95*
€ 167,73
pro Meter
ab 500 Meter
€ 132,83*
€ 158,07
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.