Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP VITON® 459 EC; Ø:170; L:3m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131908/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131908/full/Norres-Logo.jpg
CP VITON® 459 EC; Ø:170; L:3m
Artikel-Nr.:
     3551-45901700000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45901700000-3
EAN/GTIN:
     4049645266408
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
CP VITON® 459 EC; Ø:170; L:3m

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: VITON® beschichtetes Polyestergewebe
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |sehr gut hitzebestääußeres Klemmprofil|sehr gut hitzebeständig|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchga999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10? ? (gemäß NFPA 652 <10? ?)|zugfeste V)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10? ? (gemäß NFPA 652 <10? ?)|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -20°C bis 210°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 170
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 98,85334*
€ 117,84334*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 109,28334*
€ 121,35334*
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 111,86*
€ 124,22*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 125,065*
€ 138,635*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 121,13*
€ 140,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 117,84334*
€ 140,23357
pro Meter
ab 5 Meter
€ 110,47334*
€ 131,46327
pro Meter
ab 10 Meter
€ 109,97334*
€ 130,86827
pro Meter
ab 500 Meter
€ 98,85334*
€ 117,63547
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 353,53002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.