Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HYP 450 Ø 130mm Saugschlauch (bis +170°C)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103848
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0130-0000
EAN/GTIN:
     9450013000008
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

CP HYP 450

Klemmprofilschlauch, (bis +170°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP HYP 450
Temperaturbereich:
-40°C bis +170°C
Betriebsdruck:
0,255
Biegeradius:
34 mm
ID:
130 mm
AD:
142 mm
Durchmesserbereich:
- / 130
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1,32
Unterdruck m/WS:
0,075
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, saugschlauch chemikalien, ansauggarnitur, saugschlauch norres, CP, HYP, 450, CP HYP 450 Ø130mm flexibler Gewebeschlauch+hitzebeständiger Schlauch.CP HYP 450 Ø 130mm, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 450-0130-0000, CP HYP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,03*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 82,83*
€ 98,57
pro Meter
ab 2 Meter
€ 81,01*
€ 96,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 78,22*
€ 93,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 76,94*
€ 91,56
pro Meter
ab 500 Meter
€ 64,03*
€ 76,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.