Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HYP 450 Ø 40mm Saugschlauch (bis +170°C)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103830
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0040-0000
EAN/GTIN:
     9450004000000
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

CP HYP 450

Klemmprofilschlauch, (bis +170°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP HYP 450
Temperaturbereich:
-40°C bis +170°C
Betriebsdruck:
0.785
Biegeradius:
22 mm
ID:
40 mm
AD:
52 mm
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.59
Unterdruck m/WS:
0.44
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, saugschlauch chemikalien, ansauggarnitur, saugschlauch norres, CP, HYP, 450, CP HYP 450 Ø40mm flexibler Gewebeschlauch+hitzebeständiger Schlauch.CP HYP 450 Ø 40mm, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 450-0040-0000, CP HYP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 32,15*
€ 38,26
pro Meter
ab 2 Meter
€ 31,84*
€ 37,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,17*
€ 35,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 29,27*
€ 34,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,54*
€ 33,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,47*
€ 27,93
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.