Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 485 Ø115mm L:3m Hochtemperaturschlauch, mehrlagig, isolierend (bis


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103214
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     485-0115-0000-0300
EAN/GTIN:
     4049645314147
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP HiTex 485

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Motorprüfstand, Abgasmessung, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, isolierend, geeignet für leichten Überdruck, sehr gut hitzebeständig, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Serie:
CP HiTex 485
Temperaturbereich:
-60°C bis +550°C
Biegeradius:
60 mm
ID:
115 mm
AD:
130 mm
Durchmesserbereich:
4.5" / 114-115mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
1.86
Unterdruck m/WS:
0.12
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, hochtemperaturschlauch norres, cp-schlauch, abluftschlauch 3 meter, CP, HiTex, 485, CP HiTex 485 Ø115mm L:3m Hochtemperaturschlauch mehrlagig isolierend.CP HiTex 485 Ø115mm L:3m, Warmluftschlauch, 485-0115-0000, 485-0115-0000-0300, CP HiTex
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 113,25*
€ 125,07*
Lager 8685
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 122,66*
€ 134,66*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 125,50334*
€ 137,80334*
2 Tage
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 143,00*
€ 157,29*
11 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 149,70334*
€ 163,75334*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 134,66*
€ 160,2454
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 133,93*
€ 159,3767
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 129,90*
€ 154,581
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 127,06*
€ 151,2014
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 122,66*
€ 145,9654
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 122,66* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 403,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.