Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 115mm; L:3m; CP HiTex 485


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 115mm; L:3m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 115mm; L:3m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 115mm; L:3m; CP HiTex 485
Artikel-Nr.:
     2462-4049645314147
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     485-0115-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645314147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 500°C
  • kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
130 mm
Ø-Innen:
115 mm
Länge_m:
3 m
Unterdruck:
0,120 bar
Biegeradius:
60 mm
Durchmesserbereich:
4.5" / 114-115mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
550
Temp. min. Celsius:
-60
Medium:
Gas
Gewicht:
1,860 kg/m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 113,50*
€ 125,36*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 122,04*
€ 134,85*
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 125,77334*
€ 137,94334*
2 Tage
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 143,47*
€ 157,24*
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 150,13334*
€ 163,70334*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 137,94334*
€ 164,15257
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 136,68334*
€ 162,65317
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 132,36334*
€ 157,51237
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 129,57334*
€ 154,19227
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 125,77334*
€ 149,67027
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 125,77334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 413,83002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.