Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 483 Ø110mm L:3m Hochtemperaturschlauch, mehrlagig, isolierend (bis


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103172
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     483-0110-0000-0300
EAN/GTIN:
     4049645311696
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP HiTex 483

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend (bis 1.100°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Motorprüfstand, Abgasmessung, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, isolierend, extrem hitzebeständig, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Serie:
CP HiTex 483
Temperaturbereich:
-60°C bis +1100°C
Betriebsdruck:
0.12
Biegeradius:
69 mm
ID:
110 mm
AD:
124 mm
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
3.05
Unterdruck m/WS:
0.16
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, hochtemperaturschlauch norres, cp-schlauch, abluftschlauch dn 110, CP, HiTex, 483, CP HiTex 483 Ø110mm L:3m Hochtemperaturschlauch mehrlagig isolierend.CP HiTex 483 Ø110mm L:3m, Warmluftschlauch, 483-0110-0000, 483-0110-0000-0300, CP HiTex
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 400,23334*
€ 453,06334*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.197,74*
€ 1.320,27*
2 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.226,15*
€ 1.350,71*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.320,27*
€ 1.571,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.303,74*
€ 1.551,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.250,26*
€ 1.487,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.220,50*
€ 1.452,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.197,74*
€ 1.425,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 399,24667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.