Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 110mm; L:3m; CP HiTex 483


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 110mm; L:3m; CP HiTex 483
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 110mm; L:3m; CP HiTex 483
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 110mm; L:3m; CP HiTex 483
Artikel-Nr.:
     2462-4049645311696
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     483-0110-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645311696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend (bis 1.100°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • isolierend
  • extrem hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 900°C
  • kurzzeitig bis 1.100°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
110 mm
Medium:
Gas
Ø-Außen:
124 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
3 m
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Temp. max. Celsius:
1100
Überdruck:
0,125 bar
Unterdruck:
0,160 bar
Gewicht:
3,050 kg/m
Biegeradius:
69 mm
Marke:
CP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 399,60334*
€ 447,83334*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.191,26*
€ 1.308,76*
Lager 2462
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.223,13*
€ 1.339,01*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.339,01*
€ 1.593,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.323,36*
€ 1.574,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.273,24*
€ 1.515,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.245,64*
€ 1.482,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.223,13*
€ 1.455,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 407,71* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.