Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP ARAMID 461 Ø350mm L:6m Hitze/Gewebeschlauch, vibrationsfest (bis +300°C)


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102746
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0350-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645279132
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP ARAMID 461

Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP ARAMID 461
Temperaturbereich:
-60°C bis +300°C
Betriebsdruck:
0.05
Biegeradius:
115 mm
ID:
350 mm
AD:
362 mm
Durchmesserbereich:
- / 350mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
1.9
Unterdruck m/WS:
0.015
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, Klemmprofilschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, gewebeschlauch 6m, gewebeschlauch, abluftschlauch dn350, CP, ARAMID, 461, CP ARAMID 461 Ø350mm L:6m Hitze/Gewebeschlauch vibrationsfest (bis +300°C).CP ARAMID 461 Ø350mm L:6m, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 461-0350-0000, 461-0350-0000-0600, CP ARAMID
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 229,82334*
€ 244,14334*
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 260,58334*
€ 276,64334*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 267,95*
€ 283,75*
1 Tag
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 297,01*
€ 311,79*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 306,26*
€ 323,15*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 244,14334*
€ 290,53057
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 242,00334*
€ 287,98397
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 235,20334*
€ 279,89197
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 231,57334*
€ 275,57227
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 229,82334*
€ 273,48977
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 229,82334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 1.464,86004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.