Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP ARAMID 461; Ø:350; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130167/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130167/full/Norres-Logo.jpg
CP ARAMID 461; Ø:350; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-46103500000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46103500000-6
EAN/GTIN:
     4049645279132
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP ARAMID 461; Ø:350; L:6m

Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
  • gute Chemikalienbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 |sehr gut hitzebeständig |vibrationsfeebeständig|vibrationsfest|Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -60°C bis 260°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 350
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, Klemmprofilschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, gewebeschlauch 6m, gewebeschlauch, abluftschlauch dn350, CP-Schlauch Heißluftschlauch Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 229,33334*
€ 242,60334*
Lager 3551
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 260,69334*
€ 274,98334*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 269,58*
€ 282,07*
2 Tage
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 296,17*
€ 310,02*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 306,15*
€ 321,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 274,98334*
€ 327,23017
pro Meter
ab 12 Meter
€ 273,42334*
€ 325,37377
pro Meter
ab 30 Meter
€ 266,43334*
€ 317,05567
pro Meter
ab 60 Meter
€ 262,78334*
€ 312,71217
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 260,69334*
€ 310,22507
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.649,90004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.