Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HYP 450 Ø200mm L:6m flexibler Gewebeschlauch + hitzebeständiger Schlauch


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102596
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0200-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645243799
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

CP HYP 450

Klemmprofilschlauch, (bis +170°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP HYP 450
Temperaturbereich:
-40°C bis +170°C
Betriebsdruck:
0.145
Biegeradius:
48 mm
ID:
200 mm
AD:
212 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.37
Unterdruck m/WS:
0.03
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, gewebeschlauch 6m, gewebeschlauch, saugschlauch chemikalien, CP, HYP, 450, CP HYP 450 Ø200mm L:6m flexibler Gewebeschlauch+hitzebeständiger Schlauch.CP HYP 450 Ø200mm L:6m flexibler, Warmluftschlauch, 450-0200-0000, 450-0200-0000-0600, CP HYP
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 69,87334*
€ 78,99334*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 70,41*
€ 79,33*
1 Tag
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 79,63*
€ 89,92*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 100,17*
€ 112,14*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 107,65*
€ 119,96*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 79,33*
€ 94,4027
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 79,12*
€ 94,1528
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 76,54*
€ 91,0826
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 74,27*
€ 88,3813
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 70,41*
€ 83,7879
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 70,41* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 475,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
450-0200-0000-0000000300
ab € 205,7729*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.