Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HYP 450 Ø125mm L:3m flexibler Gewebeschlauch + hitzebeständiger Schlauch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102583
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0125-0000-0300
EAN/GTIN:
     4049645240644
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

CP HYP 450

Klemmprofilschlauch, (bis +170°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Serie:
CP HYP 450
Temperaturbereich:
-40°C bis +170°C
Betriebsdruck:
0.275
Biegeradius:
34 mm
ID:
125 mm
AD:
137 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.27
Unterdruck m/WS:
0.085
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, absaugschlauch dn125 norres, gewebeschlauch, ansauggarnitur 3m, CP, HYP, 450, CP HYP 450 Ø125mm L:3m flexibler Gewebeschlauch+hitzebeständiger Schlauch.CP HYP 450 Ø125mm L:3m flexibler, Warmluftschlauch, 450-0125-0000, 450-0125-0000-0300, CP HYP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
285
€ 6,99*
ab € 138,19*
€ 161,75*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,93*
€ 166,84*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,94*
€ 170,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,80*
ab € 145,23*
€ 170,54*
5 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 165,67*
€ 189,11*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 166,84*
€ 198,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 162,50*
€ 193,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 156,63*
€ 186,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 152,29*
€ 181,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 142,93*
€ 170,09
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 47,64334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.