Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METAL HOSE 375 Ø150mm L:2,5m Metallschlauch, Saugschlauch + Druckschlauch (bis


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102387
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0150-0000-0250
EAN/GTIN:
     4049645217189
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch

Turboflex® Strahlmittel-Absaugschlauch

Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk, Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, AluminiumhütteEigenschaften: abriebfest, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
2,5m
Serie:
METAL HOSE 375
Temperaturbereich:
°C bis +120°C
Biegeradius:
385 mm
ID:
150 mm
AD:
159 mm
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Medium:
Feststoffe,Staub,Gas
kg/mtr.:
3.29
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, norres metallschlauch, druckschlauch, saugschlauch 2,5m, Turboflex®, StrahlmittelAbsaugschlauch, METAL HOSE 375 Ø150mm L:2.5m Metallschlauch Saugschlauch+Druckschl..METAL HOSE 375 Ø150mm L:2.5m, METAL HOSE, 375-0150-0000, 375-0150-0000-0250, Turboflex® Strahlmittel-Absaugschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 193,645*
€ 224,815*
23 Tage
76
pro Stück
€ 7,95*
ab € 231,50*
€ 268,33*
8 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 238,17*
€ 275,99*
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 242,21*
€ 279,61*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 279,61*
€ 332,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 275,34*
€ 327,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 267,75*
€ 318,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 253,94*
€ 302,19
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 242,21*
€ 288,23
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 121,105* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.