Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 467 WELDING Ø120mm L:6m hitzebeständiger Gewebeschlauch (bis +280°C)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101893
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-0120-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645283436
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP HiTex 467 WELDING

Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern, gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, extrem hitzebeständig, schwerentflammbar, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP HiTex 467 WELDING
Temperaturbereich:
-70°C bis +280°C
Betriebsdruck:
0.35
Biegeradius:
32 mm
ID:
120 mm
AD:
132 mm
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.13
Unterdruck m/WS:
0.06
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, Klemmprofilschlauch, Schweißrauchabsaugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, gewebeschlauch 6m, gewebeschlauch, abluftschlauch norres, CP, HiTex, 467, WELDING, CP HiTex 467 WELDING Ø120mm L:6m hitzebeständiger Gewebeschl.(bis +280°C).CP HiTex 467 WELDING Ø120mm L:6m, Industrieschlauch, 467-0120-0000, 467-0120-0000-0600, CP HiTex
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 905,06*
€ 1.003,32*
8 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.063,97*
€ 1.159,46*
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.104,11*
€ 1.201,93*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.201,93*
€ 1.430,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.184,83*
€ 1.409,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.133,52*
€ 1.348,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.116,42*
€ 1.328,54
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.104,11*
€ 1.313,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 184,01834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.