Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PVC 341 Ø90mm L:10m Klimaschlauch und Lüftungsschlauch, PVC Schlauch,


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101409
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0090-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645087492
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

AIRDUC® PVC 341

PVC Schlauch, mittelschwerAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Galvanik Absaugung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Heizschlauch: Außenschlauch als SchutzschlauchEigenschaften: mittelschwere Ausführung, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, phthalatfrei, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
AIRDUC® PVC 341
Temperaturbereich:
-20°C bis +70°C
Betriebsdruck:
0.32
Biegeradius:
54 mm
ID:
90 mm
AD:
99 mm
Durchmesserbereich:
3.5" / 89-90mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.7
Unterdruck m/WS:
0.075
Biegeradius Schlachmitte:
99 mm
Weitere Suchbegriffe: Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, pvc-spiralschlauch 10 m, pvc spiralschlauch, norres förderschlauch, AIRDUC®, PVC, 341, AIRDUC® PVC 341 Ø90mm L:10m Klimaschlauch+Lüftungsschlauch PVC Schlauch.AIRDUC PVC 341 Ø90mm L:10m, PE, EVA, PUR Klimaschlauch, AIRDUC, 341-0090-0000, 341-0090-0000-1000, AIRDUC® PVC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,452*
€ 14,652*
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 13,35*
€ 15,54*
2 Tage
200
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 14,486*
€ 16,846*
5 Tage
200
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 16,86*
€ 19,06*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,36*
€ 19,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 14,652*
€ 17,43588
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,212*
€ 16,91228
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,712*
€ 16,31728
pro Meter
ab 100 Meter
€ 13,332*
€ 15,86508
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 12,452*
€ 14,81788
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 146,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.