Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMBERDUC PUR 532 AS Ø50mm L:5m Polyurethanschlauch + schwer entflammbarer


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101195
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     532-0050-0000-0500
EAN/GTIN:
     4049645321671
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

TIMBERDUC® PUR 532 AS

Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbarAnwendungen: Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk, Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, ParkettschleifmaschineEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Serie:
TIMBERDUC® PUR 532 AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Biegeradius:
33 mm
ID:
50 mm
AD:
58 mm
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
0.36
Unterdruck m/WS:
0.275
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch, abriebfest dn50, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch pur, TIMBERDUC®, PUR, 532, AS, TIMBERDUC® PUR 532 AS Ø50mm L:5m Polyurethanschlauch+schwer entflammbar.TIMBERDUC PUR 532 AS Ø50mm L:5m, TIMBERDUC, 532-0050-0000, 532-0050-0000-0500, TIMBERDUC® PUR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,02*
€ 71,94*
3 Tage
unbekannt
€ 9,80*
ab € 71,78*
€ 88,42*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,70*
€ 116,86*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 127,06*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 116,86*
€ 139,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 114,44*
€ 136,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,74*
€ 130,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 107,84*
€ 128,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 96,70*
€ 115,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 19,34* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.