Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 50mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 532 AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 50mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 532 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 50mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 532 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 50mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 532 AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645321671
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     532-0050-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645321671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
58 mm
Ø-Innen:
50 mm
Überdruck:
0,820 bar
Biegeradius:
33 mm
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Temp. max. Celsius:
90
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck:
0,220 bar
Gewicht:
0,360 kg/m
Länge_m:
5 m
Marke:
TIMBERDUC®
Medium:
Gas | Staub
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 54,17*
€ 67,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,86*
€ 71,19*
Lager 2462
unbekannt
€ 9,80*
ab € 71,31*
€ 88,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,54*
€ 116,94*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,39*
€ 127,49*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 88,48*
€ 105,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 86,87*
€ 103,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 80,62*
€ 95,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 78,41*
€ 93,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,31*
€ 84,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 14,262* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.