Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PUR 455 FOOD Ø140mm L:3m flexibler Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101113
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     455-0140-0000-0300
EAN/GTIN:
     4049645252807
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

CP PUR 455 FOOD

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleichtAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 5:1, abriebfest, Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Serie:
CP PUR 455 FOOD
Temperaturbereich:
-40°C bis +125°C
Betriebsdruck:
0.1
Biegeradius:
52 mm
ID:
140 mm
AD:
152 mm
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.47
Unterdruck m/WS:
0.04
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch, norres absaugschlauch dn140, fda schlauch, abluftschlauch norres, CP, PUR, 455, FOOD, CP PUR 455 FOOD Ø140mm L:3m flexibler Lebensmittelschlauch+Pharmaschlauch.CP PUR 455 FOOD Ø140mm L:3m flexibler, Polyurethan (Pre-PUR), 455-0140-0000, 455-0140-0000-0300, CP PUR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
3
€ 7,99*
ab € 50,58*
€ 63,33*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,80*
ab € 122,71*
€ 145,51*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 150,05*
€ 177,09*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 177,09*
€ 210,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 175,22*
€ 208,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 169,91*
€ 202,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 166,96*
€ 198,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 161,41*
€ 192,08
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 150,05*
€ 178,56
pro Rolle
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.