Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 140mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 140mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 140mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 140mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645252807
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     455-0140-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645252807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 5:1
  • abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
152 mm
Medium:
Staub | Gas
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
125
Gewicht:
1,470 kg/m
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
140 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
52 mm
Überdruck:
0,100 bar
Unterdruck:
0,040 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,99*
ab € 50,39*
€ 63,03*
Lager 2462
nicht lagernd
1
€ 9,80*
ab € 122,75*
€ 145,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 149,80*
€ 176,60*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 145,77*
€ 173,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 144,31*
€ 171,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 139,79*
€ 166,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 137,52*
€ 163,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 129,71*
€ 154,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 122,75*
€ 146,07
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.