Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE PUR 330 FOOD Ø25mm L:5m Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100588
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0025-0000-0500
EAN/GTIN:
     4049645067098
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

PROTAPE® PUR 330 FOOD

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leichtAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Absaugarm, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, AbsaugschlauchEigenschaften: leichte und verstärkte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Serie:
PROTAPE® PUR 330 FOOD
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
1.6
Biegeradius:
20 mm
ID:
25 mm
AD:
32 mm
Durchmesserbereich:
1" / 25mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
0.17
Unterdruck m/WS:
0.37
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Lebensmittelschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, schlauch, abriebfest dn 25, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch pur, PROTAPE®, PUR, 330, FOOD, PROTAPE® PUR 330 FOOD Ø25mm L:5m Lebensmittelschl.und Pharmaschlauch leicht.PROTAPE PUR 330 FOOD Ø25mm L:5m, Polyurethan (Pre-PUR), PROTAPE, 330-0025-0000, 330-0025-0000-0500, PROTAPE® PUR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 9,80*
ab € 48,72*
€ 61,66*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,92*
€ 69,51*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,51*
€ 82,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,10*
€ 82,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,46*
€ 77,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,02*
€ 76,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 63,77*
€ 75,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 54,92*
€ 65,35
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 10,984* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.