Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 25mm; L:5m; PROTAPE® PUR 330 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 25mm; L:5m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 25mm; L:5m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 25mm; L:5m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645067098
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0025-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645067098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
Eigenschaften:
  • leichte und verstärkte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
20 mm
Ø-Außen:
32 mm
Gewicht:
0,15 kg/m
Ø-Innen:
25 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck DIN26057:
0,540 (1,00) bar
Durchmesserbereich:
1" / 25mm
Länge_m:
5 m
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
15.95 (29.53) Inches HG
Medium:
Staub | Gas
Überdruck (IN) DIN 26057:
23.30 (60.65) psi
Überdruck DIN 26057:
1,605 (4,18) bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
unbekannt
€ 9,80*
ab € 48,37*
€ 61,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,55*
€ 69,58*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,70*
€ 73,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,45*
€ 73,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,33*
€ 69,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 56,95*
€ 67,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,56*
€ 67,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,37*
€ 57,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 9,674* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.