Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 355 AS Ø160mm L:5m Polyurethanschlauch + Universalschlauch, schwer


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100452
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0160-0000-0500
EAN/GTIN:
     4049645175335
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch

AIRDUC® PUR 355 AS

Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, mikrobenfest + schwerentflammbarAnwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine, Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB), Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Industriesauger, Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Landwirtschaft, Förderung von Saatgut und Dünger: Drillmaschine, Sämaschine, Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer, Bauindustrie: Straßenfräse, Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe, Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine, Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine, Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler, Vakuumheber, Vakuumhebegerät: VakuumzuleitungEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-V2, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG, gemäß DIN 26057 Typ 3, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Serie:
AIRDUC® PUR 355 AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
0.785
Biegeradius:
125 mm
ID:
160 mm
AD:
171 mm
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Medium:
Feststoffe,Staub,Gas,Flüssig
kg/mtr.:
2.56
Unterdruck m/WS:
0.185
Biegeradius Schlachmitte:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch 5m, AIRDUC®, PUR, 355, AS, AIRDUC® PUR 355 AS Ø160mm L:5m Polyurethanschl.+ Universalschlauch schwer.AIRDUC PUR 355 AS Ø160mm L:5m, Polyurethan (Pre-PUR), Absaugschlauch, AIRDUC, 355-0160-0000, 355-0160-0000-0500, AIRDUC® PUR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 84,478*
€ 94,888*
14 Tage
55
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 104,96*
€ 116,23*
8 Tage
55
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 104,58*
€ 116,77*
8 Tage
35
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 153,59*
€ 168,96*
19 Tage
76
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 519,46*
€ 574,42*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 94,888*
€ 112,91672
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 92,968*
€ 110,63192
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 84,478*
€ 100,52882
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 84,478* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 474,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
355-0160-0000-0000001000
ab € 852,13*
Sonstiges
Norres
355-0160-0000-0000001500
ab € 84,958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.