Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 355 AS Ø130mm L:5m Polyurethanschlauch + Universalschlauch, schwer


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100441
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0130-0000-0500
EAN/GTIN:
     4049645172648
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch

AIRDUC® PUR 355 AS

Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, mikrobenfest + schwerentflammbarAnwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine, Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB), Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Industriesauger, Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Landwirtschaft, Förderung von Saatgut und Dünger: Drillmaschine, Sämaschine, Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer, Bauindustrie: Straßenfräse, Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe, Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine, Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine, Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler, Vakuumheber, Vakuumhebegerät: VakuumzuleitungEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-V2, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG, gemäß DIN 26057 Typ 3, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Serie:
AIRDUC® PUR 355 AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
0.965
Biegeradius:
104 mm
ID:
130 mm
AD:
141 mm
Durchmesserbereich:
- / 130mm
Medium:
Gas,Flüssig,Feststoffe,Staub
kg/mtr.:
1.91
Unterdruck m/WS:
0.27
Biegeradius Schlachmitte:
169 mm
Weitere Suchbegriffe: Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch 5m, AIRDUC®, PUR, 355, AS, AIRDUC® PUR 355 AS Ø130mm L:5m Polyurethanschl.+ Universalschlauch schwer.AIRDUC PUR 355 AS Ø130mm L:5m, Polyurethan (Pre-PUR), Absaugschlauch, AIRDUC, 355-0130-0000, 355-0130-0000-0500, AIRDUC® PUR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 9,80*
ab € 393,81*
€ 460,78*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,74*
€ 497,59*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 497,59*
€ 592,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 496,90*
€ 591,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 478,80*
€ 569,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 459,54*
€ 546,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 427,74*
€ 509,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 85,548* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.