Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 355 AS Ø20mm L:10m Polyurethanschlauch + Universalschlauch, schwer


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100329
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0020-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645145833
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

AIRDUC® PUR 355 AS

Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, mikrobenfest + schwerentflammbarAnwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine, Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB), Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Industriesauger, Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Landwirtschaft, Förderung von Saatgut und Dünger: Drillmaschine, Sämaschine, Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer, Bauindustrie: Straßenfräse, Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe, Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine, Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine, Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler, Vakuumheber, Vakuumhebegerät: VakuumzuleitungEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-V2, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG, gemäß DIN 26057 Typ 3, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
AIRDUC® PUR 355 AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
4.1
Biegeradius:
17 mm
ID:
20 mm
AD:
27 mm
Durchmesserbereich:
- / 20mm
Medium:
Flüssig,Gas,Staub,Feststoffe
kg/mtr.:
0.23
Unterdruck m/WS:
1
Biegeradius Schlachmitte:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, norres förderschlauch, AIRDUC®, PUR, 355, AS, AIRDUC® PUR 355 AS Ø20mm L:10m Polyurethanschl.+ Universalschlauch schwer.AIRDUC PUR 355 AS Ø20mm L:10m, Polyurethan (Pre-PUR), AIRDUC, 355-0020-0000, 355-0020-0000-1000, AIRDUC® PUR
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,282*
€ 18,722*
2 Tage
430
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 17,69*
€ 21,18*
5 Tage
430
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 18,52*
€ 22,15*
7 Tage
430
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,15*
€ 22,21*
13 Tage
430
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,11*
€ 22,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 18,722*
€ 22,27918
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,332*
€ 20,62508
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,282*
€ 18,18558
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 187,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.