Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 351 EC Ø200mm L:10m Elektrisch leitfähiger Druckschlauch,


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100318
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0200-1003-1000
EAN/GTIN:
     4049645139160
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
PU-Schlauch

AIRDUC® PUR 351 EC

Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, mittelschwerAnwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Industriesauger, Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-AbsaugungEigenschaften: hoch abriebfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ?, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), gemäß DIN 26057 Typ 2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
AIRDUC® PUR 351 EC
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
0.3
Biegeradius:
128 mm
ID:
200 mm
AD:
209 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Medium:
Feststoffe,Gas,Staub
kg/mtr.:
1.76
Unterdruck m/WS:
0.05
Biegeradius Schlachmitte:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Saugschlauch Industriesauger, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, schlauch, abriebfest dn200, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch pur, AIRDUC®, PUR, 351, EC, AIRDUC® PUR 351 EC Ø200mm L:10m elektr. leitfähiger Druckschlauch mittelschw..AIRDUC PUR 351 EC Ø200mm L:10m, Polyurethan (Pre-PUR), Absaugschlauch, AIRDUC, 351-0200-1003, 351-0200-1003-1000, AIRDUC® PUR
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 103,266*
€ 111,306*
4 Tage
30
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 119,87*
€ 127,80*
2 Tage
30
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 129,90*
€ 137,78*
2 Tage
30
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 129,92*
€ 137,91*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 141,528*
€ 151,108*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 111,306*
€ 132,45414
pro Meter
ab 500 Meter
€ 103,266*
€ 122,88654
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 1.113,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.