Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 350 AS Ø110mm L:5m Polyurethanschlauch + Druckschlauch, mittelschwer


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100228
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0110-1002-0500
EAN/GTIN:
     4049645430847
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch

AIRDUC PUR 350 AS

Antistatischer Polyurethanschlauch, mittelschwer, mikrobenfest + schwerentflammbarAnwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB), Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine, Tierstall: Belüftung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe, Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine, Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine, Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler, Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Heizschlauch: Außenschlauch als SchutzschlauchEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG, gemäß DIN 26057 Typ 2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Farbe:
Transparent
Serie:
AIRDUC® PUR 350 AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
0.625
Biegeradius:
74 mm
ID:
110 mm
AD:
117 mm
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Medium:
Gas,Staub,Feststoffe
kg/mtr.:
0.87
Unterdruck m/WS:
0.105
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis 90°C
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch 5m, AIRDUC, PUR, 350, AS, AIRDUC® PUR 350 AS Ø110mm L:5m Polyurethanschl.+ Druckschlauch mittelschwer.AIRDUC PUR 350 AS Ø110mm L:5m, Polyurethan (Pre-PUR), Absaugschlauch, 350-0110-1002, 350-0110-1002-0500, AIRDUC PUR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 9,80*
ab € 132,07*
€ 160,68*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,01*
€ 173,74*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 173,74*
€ 206,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 171,37*
€ 203,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 167,63*
€ 199,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 165,07*
€ 196,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 143,01*
€ 170,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 28,602* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.