Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE PUR 301 AS Ø100mm L:10m Polyurethanschlauch, superleicht


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100029
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0100-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645051103
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch

PROTAPE® PUR 301 AS

Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbarAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstall: Belüftung, Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: superleichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG, gemäß DIN 26057 Typ 1, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
PROTAPE® PUR 301 AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
0.25
Biegeradius:
58 mm
ID:
100 mm
AD:
108 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
0.51
Unterdruck m/WS:
0.085
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, norres absaugschlauch dn100, antistatischer schlauch, abriebfester schlauch pur, PROTAPE®, PUR, 301, AS, PROTAPE® PUR 301 AS Ø100mm L:10m Polyurethanschlauch superleicht.PROTAPE PUR 301 AS Ø100mm L:10m, Polyurethan (Pre-PUR), PROTAPE, 301-0100-0000, 301-0100-0000-1000, PROTAPE® PUR
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 14,94*
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 12,114*
€ 14,964*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 18,71*
5 Tage
3660
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 16,48*
€ 19,52*
1 Tag
3670
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 16,84*
€ 19,76*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 15,40* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 187,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.