Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch Kunststoff 180 x 193 mm 0,25bar Vakuum, m. eingebetteter Spirale


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1200000946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Absaugschlauch Kunststoff

Hochflexibler, dünnwandiger, leichter Klimaschlauch, für Be- und Entlüftung, Ventilation, Rauch-, Gas- und Staubabsaugung, ebenfalls geeignet als Überzug-/Kabelschutzschlauch auch für Erdverlegung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Temperaturbereich:
-10°C bis +50°C
Biegeradius:
450 mm
ID:
180 mm
AD:
193 mm
kg/mtr.:
2.35
Innenseele:
Weich-PVC
Einlagen:
Schlagfeste Hart-PVC-Spirale
Aussendecke:
Weich-PVC
Vakuum bar:
-0,02
Weitere Suchbegriffe: absaugschlauch dn180, abluftschlauch, Kunststoff, Absaugschlauch Kunststoff 180x193 mm m. Spirale Blau A gewellt.Absaugschlauch Kunststoff 180 x 193 mm, Airflex, Spiralschlauch, Klimaschlauch, BE- und Entlüftungsschlauch, AIRFLEX 180 MM, 4051800200, Absaugschlauch Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 24,76*
€ 29,46
pro Meter
ab 40 Meter
€ 24,75*
€ 29,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 23,79*
€ 28,31
pro Meter
ab 200 Meter
€ 22,70*
€ 27,01
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 20,66*
€ 24,59
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norres
4500020000-30
ab € 1,49*
Ähnlich
Norres
4500250000-10
ab € 50,52*
Ähnlich
Norres
4500300000-10
ab € 62,84*
Ähnlich
Norres
4500063000-50
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.