Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Absaugschlauch ID 305mm AD 324,00mm L.10m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NORRES 4500300000-10 PVC-Absaugschlauch Innen-Ø 305 mm Außen-Ø 324,00 mm Länge
NORRES 4500300000-10 PVC-Absaugschlauch Innen-Ø 305 mm Außen-Ø 324,00 mm Länge
Artikel-Nr.:
     1498-8002869227
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4500300000-10
EAN/GTIN:
     4030477019911
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Gute Eignung als Kabelschutzschlauch Verwendung als druckloser Ablaufschlauch für Kondenswasser in Klimaanlagen/Kühlgeräten Verwendung für die Absaugung von Luft · Gas · Rauch · Staub und chemischen Dämpfen Kabelschutzschlauch Absauganlagen NORPLAST -15°C bis 60°C grau Saugschlauch Innenseele grau · Außendecke grau · Spirale grau Außendecke aus PVC gewellte Decke Hart-PVC-Spirale Innenseele glatt Innenseele aus PVCWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 305,00mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
305 mm
Außen-Ø:
324,00 mm
Unterdruck:
0,100 bar
Gewicht:
4,80 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch 10m, abluftschlauch, abluftschlauch norres, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 63,10*
€ 70,72*
Lager 1498
unbekannt
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 63,87*
€ 71,22*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 64,008*
€ 71,238*
1 Tag
56
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 63,58*
€ 71,24*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 86,45*
€ 105,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 71,22*
€ 84,75
pro Meter
ab 500 Meter
€ 63,87*
€ 76,01
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 712,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.