Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betoninjektionsschlauch 50 x 9,0 mm 40 bar Betriebsdruck druck


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1156001051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477010338
Suchbegriffe:
Betonförderschlauch
Zementförderschlauch
Zementsiloschlauch

Betoninjektionsschlauch

Flexible Gummidruckschläuche, dorngewickelt, abriebfest, für Zement, Beton, Extrich, Gips, Sand und weitere abrasive Medien.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Wandstärke:
9 mm
Biegeradius:
500 mm
ID:
50 mm
Innenseele:
NR/SBR-Gummimischung
Einlagen:
Textileinlage, mehrfach
Aussendecke:
NR/SBR-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
40
Platzdruck bar:
120
Weitere Suchbegriffe: Betoninjektionsschlauch, Betoninjektionsschlauch 50x9.0 mm 40 bar Betriebsdruck.Betoninjektionsschlauch 50 x 9.0 mm, Betonschlauch, Gummidruckschlauch, 3520050000, 5800500400, 1156001050
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,08*
€ 21,24*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 19,14*
€ 24,46*
2 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,26*
€ 29,82*
1 Tag
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,43*
€ 29,94*
1 Tag
560
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 28,26*
€ 30,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,46*
€ 29,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,37*
€ 29,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,69*
€ 28,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,40*
€ 26,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,27*
€ 25,31
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,14*
€ 22,78
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3520038000-40
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.