Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Injektionsschlauch Betoncord, schwarz, 40bar, 50x9mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3520050000-40 Betoninjektionsschlauch BETONCORD®/40 ID 50,0mm L.40m TEGUM
TEGUMA 3520050000-40 Betoninjektionsschlauch BETONCORD®/40 ID 50,0mm L.40m TEGUM
TEGUMA 3520050000-40 Betoninjektionsschlauch BETONCORD®/40 ID 50,0mm L.40m TEGUM
Artikel-Nr.:
     4682-4030477010338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030477010338
EAN/GTIN:
     4030477010338
Suchbegriffe:
Betonförderschlauch
Zementförderschlauch
Zementsiloschlauch
Beton-Injektionsschlauch Betoncord, schwarz, 40bar, 50x9mm
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Beton-Injektionsschlauch Betoncord, schwarz, 40bar, 50x9mm;4030477010338
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 19,14*
€ 24,53*
9 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,20*
€ 30,05*
Lager 4682
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,29*
€ 30,18*
1 Tag
476
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 28,38*
€ 31,23*
4 Tage
27200
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,191*
€ 31,231*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 30,18*
€ 35,91
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,29*
€ 32,48
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 1.207,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3520038000-40
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.