Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch 35 x 8 mm 10 bar Luft/16 bar Wasser Betriebsdruck DIN 20018,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1120000035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477007369
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Ariacord® Preßluftschlauch

Preßluftschlauch für schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei mittelschwerem Einsatz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Temperaturbereich:
-30°C bis +50°C
ID:
35
AD:
51
Norm:
DIN 20018
Innenseele:
SBR, schwarz, glatt
Aussendecke:
SBR, stoffgemustert, witterungsbest.
Betriebsdruck bar:
10 Luft/16 Wasser
Platzdruck bar:
40
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Wasserschlauch, druckluftschlauch teguma, druckluftschlauch, wasserschlauch 40m, Ariacord®, Preßluftschlauch, Ariacord® Preßluftschlauch Art. 3220035000 35 x 8 mm.Pressluftschlauch 35 x 8 mm, ARIACORD/DIN 35 X 51, 3220035000, Ariacord® Preßluftschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
160
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 19,02*
8 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,447*
€ 19,037*
3 Tage
96
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,93*
€ 20,66*
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 22,19*
€ 29,19*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,19*
€ 34,74
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,77*
€ 34,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,47*
€ 32,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,19*
€ 31,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,40*
€ 30,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,19*
€ 26,41
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.