Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschlauch 10 x 3 mm transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1117000010
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10285711002
EAN/GTIN:
     4007360187781
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch

RAUFILAM® PVC-Gewebeschlauch

PVC-Gewebeschlauch, der überzeugt durch dauerhafte Transparenz, ansprechende Farbgebung, angenehme Flexibilität, hohe Resistenz gegenüber Chemikalien, hervorragende Alterungsbeständigkeit, ausgezeichnete Abriebfestigkeit, umweltfreundliches, cadmiumfreies Material, hohe Armierungsdichte.
Weitere Informationen:
Biegeradius:
40
ID:
10
AD:
16
Innenseele:
PVC
Einlagen:
fadenarmiert
Aussendecke:
PVC
Betriebsdruck bar:
14 bei +20°C
Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, pvc druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch rehau, RAUFILAM®, PVCGewebeschlauch, RAUFILAM® PVC-Gewebeschlauch Art. 028571 10 x 3 mm.PVC-Gewebeschlauch 10 x 3 mm, 028571, 10285711002, RAUFILAM® PVC-Gewebeschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
68
€ 6,80*
ab € 1,59*
€ 2,40*
8 Tage
1554,4
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 3,80*
2 Tage
444
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 4,02*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lüdecke
ES 14 A-EDE
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.