Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch 25 x 6 mm 20 bar SBR/EPDM gelb, stoffgem. Witterungs-


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1102000324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Pressluftschlauch SBR/EPDM 726

Presslufschlauch DONAR, robuster, flexibler Gummidruckschlauch für Luft und Wasser, für rauhe Einsatzbeidingungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Temperaturbereich:
-30°C bis +70°C
Wandstärke:
6 mm
Biegeradius:
200 mm
ID:
25 mm
Norm:
DIN 20018
Innenseele:
Synthetische Gummimischung
Einlagen:
Textileinlage, hochreißfest
Aussendecke:
SBR-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
20
Platzdruck bar:
80
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, SBR, EPDM, 726, Pressluftschlauch 25x6 mm 20 bar SBR/EPDM Gelb stoffgem. -30°C bis +70°C L 40.Pressluftschlauch 25 x 6 mm 20 bar, Pressluft-Schlauch, 7260250400-RL, Pressluftschlauch SBR/EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,46*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 9,1865* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 442,54*
€ 526,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 441,06*
€ 524,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 425,30*
€ 506,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 406,09*
€ 483,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 367,46*
€ 437,28
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3225063000-40
ab € 34,95*
Ähnlich
Teguma
3225075000-40
ab € 36,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.