Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffschlauch 13,0 x 20,0 mm nach DIN 73379 A-1 L: 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1102000219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 13x19

Kraftstoffschlauch 3555

Extrudierter, flexibler Kraftstoffschlauch für Verbrennungsmotoren, lieferbar in anfallenden Produktionslängen bis zu 40 m.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-35°C bis +90°C, in Spitzen bis +110°C
Biegeradius:
130 mm
ID:
13 mm
AD:
20 mm
Innenseele:
NBR
Einlagen:
Textileinlage, synthetisch
Aussendecke:
CR, öl-, ozon + witterungsbeständig
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
50
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, 3555, Kraftstoffschlauch 13.0x20.0 mm nach DIN 73379 A-1 L: 40 m.Kraftstoffschlauch 13.0 x 20.0 mm, 3570130400-RL, Kraftstoffschlauch 3555
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,14*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 3,5535* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 176,03*
€ 209,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 172,47*
€ 205,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 171,25*
€ 203,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 166,65*
€ 198,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 142,14*
€ 169,15
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.