Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Schlauch, abriebfest
>
Artikel
Schweißpulverabsaugschlauch 60 x 72 mm Blockrillg.Litze,schw. L: 40 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8685-1102000047
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
schlauch, abriebfest
Schweißpulverabsaugschlauch
Hochflexibler Gummispiralsaugschlauch, ausgelegt für hohe Unterdruckanforderung, insbesondere geeignet zum von Hand geführtem Absaugen körniger oder pulverisierter Feststoffe, durch äußere Blockrillung hervorragend zu handhaben.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Temperaturbereich:
-25°C bis +80°C
Biegeradius:
280 mm
ID:
60 mm
AD:
72 mm
Innenseele:
Paragummi
Einlagen:
Textilcord/Stahldrahtspirale/Kupferlitze
Aussendecke:
Synthetische Gummimischung
Betriebsdruck bar:
3
Platzdruck bar:
9
Vakuum bar:
-0,96
... >
Schläuche mit Spirale
>
Gummischläuche mit Spirale
>
abriebfeste Schläuche
Weitere Suchbegriffe:
Schweißpulverabsaugschlauch
,
Schweißpulverabsaugschlauch 60x72 mm Blockrillg.Litze.schw. L: 40 m.Schweißpulverabsaugschlauch 60 x 72 mm
,
Gummispiralsaugschlauch
,
Gummischlauch
,
Gummispiralschlauch
,
Saugschlauch
,
Absaugschlauch
,
5170600400-RL
,
Schweißpulverabsaugs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,65*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 21,64125* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.034,42*
€ 1.230,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.016,04*
€ 1.209,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 950,64*
€ 1.131,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 910,60*
€ 1.083,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 865,65*
€ 1.030,12
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweißpulverabsaugschlauch 100 x 120 mm Blockrillg.Litze,schw. L: 40 m
k.A.
ab € 2.207,74*
Ähnlich
Schweißpulverabsaugschlauch 125 x 147 mm Blockrillg.Litze,schw. L: 40 m
k.A.
ab € 3.166,03*
Ähnlich
Schweißpulverabsaugschlauch 32 x 40 mm Blockrillg.Litze,schw. L: 40 m
k.A.
ab € 383,95*
Ähnlich
Schweißpulverabsaugschlauch 38 x 48 mm Blockrillg.Litze,schw. L: 40 m
k.A.
ab € 486,63*
Ähnlich
Schweißpulverabsaugschlauch 42 x 52 mm Blockrillg.Litze,schw. L: 40 m
k.A.
ab € 632,71*
Ähnlich
Schweißpulverabsaugschlauch 50 x 62 mm Blockrillg.Litze,schw. L: 40 m
k.A.
ab € 745,02*
Ähnlich
Schweißpulverabsaugschlauch 65 x 77 mm Blockrillg.Litze,schw. L: 40 m
k.A.
ab € 929,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen