Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißpulverabsaugschlauch 50 x 62 mm Blockrillg.Litze,schw. L: 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1102000046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
schlauch, abriebfest

Schweißpulverabsaugschlauch

Hochflexibler Gummispiralsaugschlauch, ausgelegt für hohe Unterdruckanforderung, insbesondere geeignet zum von Hand geführtem Absaugen körniger oder pulverisierter Feststoffe, durch äußere Blockrillung hervorragend zu handhaben.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Temperaturbereich:
-25°C bis +80°C
Biegeradius:
250 mm
ID:
50 mm
AD:
62 mm
Innenseele:
Paragummi
Einlagen:
Textilcord/Stahldrahtspirale/Kupferlitze
Aussendecke:
Synthetische Gummimischung
Betriebsdruck bar:
3
Platzdruck bar:
9
Vakuum bar:
-0,96
Weitere Suchbegriffe: Schweißpulverabsaugschlauch, Schweißpulverabsaugschlauch 50x62 mm Blockrillg.Litze.schw. L: 40 m.Schweißpulverabsaugschlauch 50 x 62 mm, Gummispiralsaugschlauch, Gummischlauch, Gummispiralschlauch, Saugschlauch, Absaugschlauch, 5170500400-RL, Schweißpulverabsaugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,56*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 18,539* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 896,98*
€ 1.067,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 860,82*
€ 1.024,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 788,49*
€ 938,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 764,38*
€ 909,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 741,56*
€ 882,46
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2.201,34*
Ähnlich
k.A.
ab € 3.144,65*
Ähnlich
k.A.
ab € 383,82*
Ähnlich
k.A.
ab € 487,44*
Ähnlich
k.A.
ab € 630,26*
Ähnlich
k.A.
ab € 862,66*
Ähnlich
k.A.
ab € 1.240,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.