Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORFLEX PUR 441 ROBOTIC Ø12,8mm L:50m Abriebfester Polyurethanschlauch,


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1101100030
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     441-9128-0404-5000
EAN/GTIN:
     4049645235800
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC

Abriebfester Polyurethanschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkter HochdruckschlauchAnwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe, Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung, Landwirtschaft: Hochdruck Sprayschlauch für z.B. Pestizide, Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch, Gewebeschlauch, Industrieroboter, Roboter, Schweißgerät, Schweißroboter, Schweißpistole: schweißspritzerbeständiger Schlauch, Schlauch für Schlauchpaket für Medien wie Wasser und Luft, Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von MedienEigenschaften: gewebeverstärkt, hochflexibel, hoch abriebfest, überfahrbar + trittfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
50m
Farbe:
Grün
Serie:
NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC
Temperaturbereich:
-35°C bis +80°C
Betriebsdruck:
20
Biegeradius:
69 mm
ID:
12,8 mm
AD:
19,5 mm
Durchmesserbereich:
- / 13mm
Medium:
Flüssig,Staub,Feststoffe,Gas
kg/mtr.:
0.23
Ø-Innen Zoll:
1/2 Zoll
Min. Berstdruck:
80 bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, druckluftschlauch 20 bar, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, NORFLEX®, PUR, 441, ROBOTIC, NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC Ø12.8mm L:50m abriebf. Polyurethanschlauch Grün.NORFLEX PUR 441 ROBOTIC Ø12.8mm L:50m, Pneumatikschlauch, NORFLEX, 441-9128-0404, 441-9128-0404-5000, NORFLEX® PUR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 8,598*
€ 9,568*
24 Tage
76
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,267*
€ 10,307*
3 Tage
3000
50
pro Box
€ 9,80*
ab € 9,904*
€ 11,024*
10 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 11,62*
€ 12,90*
8 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 52,95*
ab € 11,52*
€ 12,90*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 9,568*
€ 11,38592
pro Box
ab 100 Boxen
€ 9,548*
€ 11,36212
pro Box
ab 250 Boxen
€ 9,278*
€ 11,04082
pro Box
ab 500 Boxen
€ 9,018*
€ 10,73142
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 8,598*
€ 10,23162
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 8,598* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 478,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.