Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch 38 x 9 mm 20 bar SBR/EPDM gelb, stoffgem. Witterungs-


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Pressluftschlauch SBR/EPDM 726

Presslufschlauch DONAR, robuster, flexibler Gummidruckschlauch für Luft und Wasser, für rauhe Einsatzbeidingungen
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Temperaturbereich:
-30°C bis +70°C
Wandstärke:
9 mm
Biegeradius:
340 mm
ID:
38 mm
Norm:
DIN 20018
Innenseele:
Synthetische Gummimischung
Einlagen:
Textileinlage, hochreißfest
Aussendecke:
SBR-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
20
Platzdruck bar:
80
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, SBR, EPDM, 726, Pressluftschlauch 38x9 mm 20 bar SBR/EPDM Gelb stoffgem. -30°C bis +70°C.Pressluftschlauch 38 x 9 mm 20 bar, Ariacord, 7260420400, Pressluftschlauch SBR/EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 38,01*
€ 45,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 37,72*
€ 44,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,16*
€ 43,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,83*
€ 41,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,31*
€ 40,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,48*
€ 33,89
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3225063000-40
ab € 35,30*
Ähnlich
Teguma
3225075000-40
ab € 36,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.