Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch 25 x 6 mm 20 bar SBR/EPDM gelb, stoffgem. Witterungs-


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Pressluftschlauch SBR/EPDM 726

Presslufschlauch DONAR, robuster, flexibler Gummidruckschlauch für Luft und Wasser, für rauhe Einsatzbeidingungen
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Temperaturbereich:
-30°C bis +70°C
Wandstärke:
6 mm
Biegeradius:
200 mm
ID:
25 mm
Norm:
DIN 20018
Innenseele:
Synthetische Gummimischung
Einlagen:
Textileinlage, hochreißfest
Aussendecke:
SBR-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
20
Platzdruck bar:
80
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, SBR, EPDM, 726, Pressluftschlauch 25x6 mm 20 bar SBR/EPDM Gelb stoffgem. -30°C bis +70°C.Pressluftschlauch 25 x 6 mm 20 bar, Ariacord, 7260250400, Pressluftschlauch SBR/EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 11,08*
€ 13,19
pro Meter
ab 80 Meter
€ 11,07*
€ 13,17
pro Meter
ab 200 Meter
€ 10,34*
€ 12,30
pro Meter
ab 400 Meter
€ 9,74*
€ 11,59
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 9,19*
€ 10,94
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3225063000-40
ab € 34,95*
Ähnlich
Teguma
3225075000-40
ab € 36,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.