Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Wasserschlauch 19 x 3,5 mm mit Gewebe, innen schwarz, aussen rot, 10 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch 10 bar
wasserschlauch

Gummi-Wasserschlauch 7420

Standardwasserschlauch, Kaltwasserschlauch.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Temperaturbereich:
-15°C bis +50°C
ID:
19 mm
AD:
3,5 mm
kg/mtr.:
0.36
Innenseele:
Thermoplastisches Elastomer
Einlagen:
Synthetikgarn
Aussendecke:
Thermoplastisches Elastomer
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
30
Weitere Suchbegriffe: GummiWasserschlauch, 7420, Gummi-Wasserschlauch 19x3.5 mm m. Gewebe innen Schwarz aussen Rot 10 bar BD.Gummi-Wasserschlauch 19 x 3.5 mm, Induform, Standardwasserschlauch, INDUFORM/RL 19 X 26, 7420190400, Gummi-Wasserschlauch 7420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 80 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 400 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.